Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-5 OS100-5 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 5PZ - OS100-5

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-5 OS100-5 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 99 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 5 ST

EAN

8436023598323

Artikelnummer

FTEOS100-5

Herstellernummer

OS100-5

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

99 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

39.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo singolo da 5 pezzi. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie