Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-1 OS100-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.1PZ. - OS100-1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-1 OS100-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.1PZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 99 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018444154

Artikelnummer

FTEOS100-1

Herstellernummer

OS100-1

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

99 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

39.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo singolo da 1 pezzo. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie