FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-PL OR80SG-PL PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Farbe - anthrazit
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
24 ST
EAN
8436023597739
Artikelnummer
FTEOR80SG-PL
Herstellernummer
OR80SG-PL
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.1 dB


