FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SB-PL OR80SB-PL PARABOLA ACC. GRIGIA IMB. 24PZ - OR80SB-PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Antenne Paraboliche
EAN
8015269039052
Artikelnummer
FTEOR80SB-PL
Herstellernummer
OR80SB-PL
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.1 dB


