Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-PL OR58SB-PL PARABOLA ACC. GRIGIA IMB. 24PZ - OR58SB-PL

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-PL OR58SB-PL PARABOLA ACC. GRIGIA IMB. 24PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Antenne Paraboliche

EAN

8015269039045

Artikelnummer

FTEOR58SB-PL

Herstellernummer

OR58SB-PL

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

60 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

35.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo multiplo di 24 pezzi per un totale di 120 pezzi per pallet. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.