FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0908SA MSRA0908SA MULTISWITCH RAD. 9 ING. 8 USC - MSRA0908SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Max. Stromaufnahme - 1000 mA
Packung
1 ST
EAN
8055271137087
Artikelnummer
FTEMSRA0908SA
Herstellernummer
MSRA0908SA
Hersteller
FTE
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


