FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0532SA MSRA0532 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 32 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 32
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32
Packung
1 ST
EAN
8436049490601
Artikelnummer
FTEMSRA0532SA
Herstellernummer
MSRA0532SA
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
32
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
32
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


