Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0524SA MSRA0524 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 24 U - MSRA0524SA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0524SA MSRA0524 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 24 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 24

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8436049490595

Artikelnummer

FTEMSRA0524SA

Herstellernummer

MSRA0524SA

Hersteller

FTE

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

24

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

24

Max. Stromaufnahme:

1000 mA

Netzteil:

eingebaut

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

Multiswitch radiale a quattro ingressi SAT e uno TV, a 24 uscite, con terrestre e SAT attivi, livello d'uscita a 85/100 dBuV. Sono dotati di alimentatore switching. La famiglia dei multiswitch radiali attivi serie MSR è stata progettata per soddisfare qualsiasi esigenza installativa in impianti di piccole e medie dimensioni. Tutti i modelli sono attivi in quanto dispongono di un guadagno di 7 dB sulla banda terrestre e di un guadagno di 2/5 dB sulla banda satellitare per garantire la qualità ed il livello dei segnali anche con lunghe tratte.