FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0512SA MSRA0512 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 12 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12
Packung
1 ST
EAN
8436049492582
Artikelnummer
FTEMSRA0512SA
Herstellernummer
MSRA0512SA
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


