FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM1000-5G M1000-5G PREAMP. PALO 2 IN. UHF/UHF G.16 - M1000-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271138770
Artikelnummer
FTEM1000-5G
Herstellernummer
M1000-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
nein
PREAMP. PALO 2 IN. UHF UHF G.16.protezione UV, con fascetta PE adatta per pali fino a 60 mm ? Opzionale: gancio metallico per fissaggio a pali fino a 60 mm Miscelatore passivo da palo a 2 ingressi per miscelare i segnali terrestri provenienti da due antenna UHF su un unico cavo di distribuzione. ? Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo ?F? ? Dotati di case esterno in PS antiurto con protezione UV, con fascetta PE adatta per pali fino a 60 mm ? Opzionale: gancio metallico per fissaggio a pali fino a 60 mm


