FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKJR6FSI KJR6FSI PRESA KEYSTONE RJ45 180 FTP CAT - KJR6FSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - Chrom
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8436049495620
Artikelnummer
FTEKJR6FSI
Herstellernummer
KJR6FSI
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
Chrom
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja


