Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8R FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250OM LSZH RINF - FOSM8R

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8R FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250OM LSZH RINF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 1000 M

EAN

8055271131436

Artikelnummer

FTEFOSM8R

Herstellernummer

FOSM8R

Hersteller

FTE

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1500 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

55 kg/km

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250?M LSZH RINF