FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8A FOSM8A CAVO 8FO SM 9/125 250OM LSZH ARMA - FOSM8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung - nein
Packung
1000 M
EAN
8055271131474
Artikelnummer
FTEFOSM8A
Herstellernummer
FOSM8A
Hersteller
FTE
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Bewehrung/Armierung:
Draht
Material Bewehrung:
Stahl
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
55 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1000 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einblasbar:
nein
Gewicht:
75 kg/km


