FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM12R FOSM12R CAVO 12FO SM 9/125 250OM LSZH RI - FOSM12R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader - 1
Packung
1000 M
EAN
8055271131443
Artikelnummer
FTEFOSM12R
Herstellernummer
FOSM12R
Hersteller
FTE
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1500 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
55 kg/km
Bewehrung/Armierung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne


