Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF43 CF43 CONNETTORE F VITE CAVO 10,3MM - CF43

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF43 CF43 CONNETTORE F VITE CAVO 10,3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 25 ST

EAN

8436018441382

Artikelnummer

FTECF43

Herstellernummer

CF43

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraubanschluss

Isolierter Einbau:

nein

CF43 CONNETTORE F VITE CAVO 10,3MM Connettore coassiale