Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-48P BOXIP66-48P BOX IP66 48 BUSSOLE SC - BOXIP66-48P

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-48P BOXIP66-48P BOX IP66 48 BUSSOLE SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332497

Artikelnummer

FTEBOXIP66-48P

Herstellernummer

BOXIP66-48P

Hersteller

FTE

Aufputzmontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

SC-Simplex

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Metall

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

48

Geeignet für Faserart:

Multimode/Singlemode

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

130 mm

BOX IP66 48 BUSSOLE SC. Armadi rackArmadi da esterno IP66 Armadi da esterno progettati per gestire e proteggere le connessioni in fibra ottica in ambienti esterni. Realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, ideali per l?uso in impianti di telecomunicazione, infrastrutture urbane e altre applicazioni industriali. Disponibili in versioni con capacita fino a 24 e 48 fibre e dotati di connettori SC di alta qualita che garantiscono una connessione stabile e sicura.