FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-24P BOXIP66-24P BOX IP66 24 BUSSOLE SC - BOXIP66-24P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC-Simplex
Aufputzmontage - ja
Unterputz/Einbau - nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332480
Artikelnummer
FTEBOXIP66-24P
Herstellernummer
BOXIP66-24P
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
SC-Simplex
Aufputzmontage:
ja
Unterputz/Einbau:
nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
24
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
120 mm


