Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEATE06 ATE06 ATTENUATORE FISSO 6DB 47:2150 MHZ - ATE06

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEATE06 ATE06 ATTENUATORE FISSO 6DB 47:2150 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Fernspeisetauglich - nein

  • Dämpfung - 6...6 dB

  • Frequenz - 47...2150 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8436049492414

Artikelnummer

FTEATE06

Herstellernummer

ATE06

Hersteller

FTE

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

nein

Dämpfung:

6...6 dB

Frequenz:

47...2150 MHz

Attenuatore fisso a 6 dB da 47 a 2.150MHz,Consentono di attenuare segnali TV e SAT ad un valore fisso di 6 dB. Passaggio di corrente in entrambi le direzioni.