FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT816 AT816 DERIVATORE A 8 VIE A -16 DB - AT816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 8
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
5 ST
EAN
8015269189825
Artikelnummer
FTEAT816
Herstellernummer
AT816
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
8
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
6 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt
Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie


