FRER SRL - FRETAT2252K5X05 TA MISURA 225X127 2500/5A - TAT2252K5X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 35 VA
Öffnungsdurchmesser - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001036358
Artikelnummer
FRETAT2252K5X05
Herstellernummer
TAT2252K5X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
35 VA
Öffnungsdurchmesser:
127 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


