FRER SRL - FRETAT1656K0X01 TA MISURA 165X127 6000/1A - TAT1656K0X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 6000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Öffnungsdurchmesser - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000547381
Artikelnummer
FRETAT1656K0X01
Herstellernummer
TAT1656K0X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
6000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Öffnungsdurchmesser:
127 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


