Startseite

FRER SRL - FRETAT1653K0X05 TA MISURA 165X127 3000/5A - TAT1653K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1653K0X05 TA MISURA 165X127 3000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079724197

Artikelnummer

FRETAT1653K0X05

Herstellernummer

TAT1653K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Öffnungsdurchmesser:

127 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 165x127 - 1000÷8000A