Startseite

FRER SRL - FRETAT1284K0X05 TA MISURA 127X85 4000/5A - TAT1284K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1284K0X05 TA MISURA 127X85 4000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071899114

Artikelnummer

FRETAT1284K0X05

Herstellernummer

TAT1284K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 127x85 - 1000÷5000A