Startseite

FRER SRL - FRETAT1275K0X01 TA MISURA 127X55 5000/1A - TAT1275K0X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1275K0X01 TA MISURA 127X55 5000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 120 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079724128

Artikelnummer

FRETAT1275K0X01

Herstellernummer

TAT1275K0X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

120 VA

Öffnungsdurchmesser:

57 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 127x55 - 800÷5000A