FRER SRL - FRETAT1274K0X05 TA MISURA 127X55 4000/5A - TAT1274K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Öffnungsdurchmesser - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071899107
Artikelnummer
FRETAT1274K0X05
Herstellernummer
TAT1274K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Öffnungsdurchmesser:
57 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


