Startseite

FRER SRL - FRETAT1273K0X01 TA MISURA 127X55 3000/1A - TAT1273K0X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1273K0X01 TA MISURA 127X55 3000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 80 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000531281

Artikelnummer

FRETAT1273K0X01

Herstellernummer

TAT1273K0X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

80 VA

Öffnungsdurchmesser:

57 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 127x55 - 800÷5000A