FRER SRL - FRETAT1271K5X01 TA MISURA 127X55 1500/1A - TAT1271K5X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Öffnungsdurchmesser - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079724043
Artikelnummer
FRETAT1271K5X01
Herstellernummer
TAT1271K5X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Öffnungsdurchmesser:
57 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


