Startseite

FRER SRL - FRETAT1263K0X05 TA MISURA 38X126 3000/5A - TAT1263K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1263K0X05 TA MISURA 38X126 3000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074534838

Artikelnummer

FRETAT1263K0X05

Herstellernummer

TAT1263K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Öffnungsdurchmesser:

38 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 105x38 - 127x38 - 400÷4000A