FRER SRL - FRETAT125800X05 TA MISURA 55X127 800/5A - TAT125800X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001477199
Artikelnummer
FRETAT125800X05
Herstellernummer
TAT125800X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
55...55 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
105...127 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


