Startseite

FRER SRL - FRETAT1251K0X05 TA MISURA 55X127 1000/5A - TAT1251K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1251K0X05 TA MISURA 55X127 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

211 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079723848

Artikelnummer

FRETAT1251K0X05

Herstellernummer

TAT1251K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

55 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 105x55 - 127x55 - 400÷4000A