FRER SRL - FRETAT1061K2X05 TA MISURA 106X76 1200/5A - TAT1061K2X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001476383
Artikelnummer
FRETAT1061K2X05
Herstellernummer
TAT1061K2X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
76 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
106...106 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
76...76 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


