FRER SRL - FRETAT1061K0X05 TA MISURA 106X76 1000/5A - TAT1061K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
2000001182246
Artikelnummer
FRETAT1061K0X05
Herstellernummer
TAT1061K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
76 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


