FRER SRL - FRETAT1014K0X05 TA MISURA 100X55 4000/5A - TAT1014K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 35 VA
Öffnungsdurchmesser - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074512072
Artikelnummer
FRETAT1014K0X05
Herstellernummer
TAT1014K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
35 VA
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


