FRER SRL - FRETAT1011K0X05 TA MISURA 100X55 1000/5A - TAT1011K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Öffnungsdurchmesser - 55 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
211 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076208706
Artikelnummer
FRETAT1011K0X05
Herstellernummer
TAT1011K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


