Startseite

FRER SRL - FRETAT0821K5X05 TA MISURA 82X37 1500/5A - TAT0821K5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0821K5X05 TA MISURA 82X37 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071899046

Artikelnummer

FRETAT0821K5X05

Herstellernummer

TAT0821K5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Öffnungsdurchmesser:

37 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 82x37 - 400÷2500A