FRER SRL - FRETAT0811K2X05 TA MISURA 80X30 1200/5A - TAT0811K2X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 16 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
211 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120379403
Artikelnummer
FRETAT0811K2X05
Herstellernummer
TAT0811K2X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
16 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


