Startseite

FRER SRL - FRETAT0791K5X05 TA MISURA 81MM 1500/5A - TAT0791K5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0791K5X05 TA MISURA   81MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000820965

Artikelnummer

FRETAT0791K5X05

Herstellernummer

TAT0791K5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

81 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø81 - 200÷2500A