Startseite

FRER SRL - FRETAT0791K2X05 TA MISURA 81MM 1200/5A - TAT0791K2X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0791K2X05 TA MISURA 81MM 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 81 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079722551

Artikelnummer

FRETAT0791K2X05

Herstellernummer

TAT0791K2X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

81 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø81 - 200÷2500A