Startseite

FRER SRL - FRETAT0642K5X05 TA MISURA 64X64 2500/5A - TAT0642K5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0642K5X05 TA MISURA 64X64 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077424488

Artikelnummer

FRETAT0642K5X05

Herstellernummer

TAT0642K5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

54 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 64x54 - 200÷2500A