FRER SRL - FRETAT0631K0X01 TA MISURA 63X30 1000/1A - TAT0631K0X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
211 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120378413
Artikelnummer
FRETAT0631K0X01
Herstellernummer
TAT0631K0X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


