Startseite

FRER SRL - FRETAT0611K0X05 TA MISURA 60X30 1000/5A - TAT0611K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0611K0X05 TA MISURA 60X30 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120377935

Artikelnummer

FRETAT0611K0X05

Herstellernummer

TAT0611K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

51 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 61x31 Ø51 - 250÷2000A