Startseite

FRER SRL - FRETAT0601K5X05 TA MISURA 60 1500/5A - TAT0601K5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0601K5X05 TA MISURA 60 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079720267

Artikelnummer

FRETAT0601K5X05

Herstellernummer

TAT0601K5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø60 - 250÷1500A