FRER SRL - FRETAT022040X01 TA MISURA 22 40/1A - TAT022040X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073945963
Artikelnummer
FRETAT022040X01
Herstellernummer
TAT022040X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


