Startseite

FRER SRL - FRETAC071100X05 TA MISURA 17 100/5A - TAC071100X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC071100X05 TA MISURA   17 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001595374

Artikelnummer

FRETAC071100X05

Herstellernummer

TAC071100X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø17 - 30÷150A