Startseite

FRER SRL - FRETAC071100X01 TA MISURA 17 100/1A - TAC071100X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC071100X01 TA MISURA 17 100/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 17 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075588830

Artikelnummer

FRETAC071100X01

Herstellernummer

TAC071100X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø17 - 30÷150A