FRER SRL - FRETAC071030X01 TA MISURA 17 30/1A - TAC071030X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 30 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Öffnungsdurchmesser - 17 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120442794
Artikelnummer
FRETAC071030X01
Herstellernummer
TAC071030X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
30 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


