Startseite

FRER SRL - FRETAC054800X05 TA MISURA 54X34 800/5A - TAC054800X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC054800X05 TA MISURA 54X34 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120833677

Artikelnummer

FRETAC054800X05

Herstellernummer

TAC054800X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

41...54 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

34...41 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 54x34 41x41 - 200÷2000A