Startseite

FRER SRL - FRETAC051300X05 TA MISURA 50X18 300/5A - TAC051300X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC051300X05 TA MISURA 50X18 300/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071898889

Artikelnummer

FRETAC051300X05

Herstellernummer

TAC051300X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 51x18 - 200÷1500A