FRER SRL - FRETAC0511K0X01 TA MISURA 50X18 1000/1A - TAC0511K0X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000585840
Artikelnummer
FRETAC0511K0X01
Herstellernummer
TAC0511K0X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


