FRER SRL - FRETAC050600X01 TA MISURA 50X10 600/1A - TAC050600X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Öffnungsdurchmesser - 11 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120375382
Artikelnummer
FRETAC050600X01
Herstellernummer
TAC050600X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Öffnungsdurchmesser:
11 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


